大阪魂
クロメート(+-)サラコ
呼び径
4
寸法k(mm)
2.6
寸法p(mm)
1.59
寸法dk(mm)
7
内容量
1袋(2000個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14319281
4X6
6
オープン
¥
21,972
¥
24,169
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14319317
4X8
8
オープン
¥
20,032
¥
22,035
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください