大阪魂
GB(+-)バインドコ
呼び径
4
寸法k(mm)
2.6
寸法p(mm)
1.59
寸法dk(mm)
7
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14319701
4X5
1袋(1800個)
5
オープン
¥
9,007
¥
9,908
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14319728
4X6
1袋(1600個)
6
オープン
¥
6,796
¥
7,476
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14319755
4X8
1袋(1500個)
8
オープン
¥
6,596
¥
7,256
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14319789
4X10
1袋(1200個)
10
オープン
¥
5,680
¥
6,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14319816
4X12
1袋(1200個)
12
オープン
¥
6,083
¥
6,691
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14319850
4X14
1袋(900個)
14
オープン
¥
5,780
¥
6,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14319877
4X16
1袋(900個)
16
オープン
¥
5,780
¥
6,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14319911
4X20
1袋(800個)
20
オープン
¥
5,803
¥
6,383
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14319938
4X25
1袋(600個)
25
オープン
¥
5,412
¥
5,953
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください