大阪魂
ジオメット(+-)バインドコ
呼び径
4
寸法k(mm)
2.6
寸法p(mm)
1.59
寸法dk(mm)
7
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14319710
4X5
1袋(1800個)
5
オープン
¥
8,938
¥
9,832
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14319737
4X6
1袋(1600個)
6
オープン
¥
7,363
¥
8,099
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14319771
4X8
1袋(1500個)
8
オープン
¥
7,338
¥
8,072
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14319798
4X10
1袋(1200個)
10
オープン
¥
6,487
¥
7,136
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14319825
4X12
1袋(1200個)
12
オープン
¥
7,014
¥
7,715
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14319859
4X14
1袋(900個)
14
オープン
¥
5,923
¥
6,515
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14319886
4X16
1袋(900個)
16
オープン
¥
5,923
¥
6,515
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14319920
4X20
1袋(800個)
20
オープン
¥
5,780
¥
6,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14319947
4X25
1袋(600個)
25
オープン
¥
5,434
¥
5,977
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください