曜日別特売

GB ステン(+)ナベコ D=22

GB ステン(+)ナベコ D=22 - 大阪魂
表面処理GBメッキ頭部形状なべ穴の形状(+)ねじの呼びM12内容量1袋(50個)
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1432054112X2020
オープン
14,140
15,554(税込)
9日以内出荷
返品不可
1432056812X2525
オープン
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
1432059512X3030
オープン
16,614
18,275(税込)
9日以内出荷
返品不可
1432062912X3535
オープン
18,434
20,277(税込)
9日以内出荷
返品不可
1432065612X4040
オープン
19,600
21,560(税込)
9日以内出荷
返品不可
1432069012X4545
オープン
21,280
23,408(税込)
9日以内出荷
返品不可
1432071712X5050
オープン
22,587
24,846(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする