大阪魂
ジオメットステン(+)ナベコ D=22
表面処理
ジオメットステン
頭部形状
なべ
穴の形状
(+)
ねじの呼び
M12
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14320559
12X20
20
オープン
¥
17,572
¥
19,329
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14320586
12X25
25
オープン
¥
18,832
¥
20,715
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14320620
12X30
30
オープン
¥
20,860
¥
22,946
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14320647
12X35
35
オープン
¥
23,100
¥
25,410
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14320681
12X40
40
オープン
¥
24,572
¥
27,029
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14320708
12X45
45
オープン
¥
26,532
¥
29,185
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14320735
12X50
50
オープン
¥
28,280
¥
31,108
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください