大阪魂
クロクロームステン(+)サラコ
材質
ステンレス
表面処理
黒クローム
頭部形状
皿
穴の形状
十字穴
ねじの呼び
M3
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14320760
3X6
1袋(3000個)
6
オープン
¥
1,458,800
¥
1,604,680
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14320796
3X10
1袋(2000個)
10
オープン
¥
53,818
¥
59,200
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14320787
3X8
1袋(2000個)
8
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください