大阪魂
ラフレステン(+)サラコ
材質
ステンレス
長さ(mm)
6
表面処理
ラフレステン
頭部形状
皿
穴の形状
十字穴
ねじの呼び
M3
内容量
1袋(3000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14320769
3X6
オープン
¥
61,685
¥
67,854
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください