大阪魂
GB ステン(+)サラボルト
材質
ステンレス
表面処理
GB
頭部形状
皿
穴の形状
十字穴
全13種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
16
20
25
30
35
40
45
50
110
120
130
140
150
ねじの呼び
M10
M16
内容量
選択してください
1袋(30個)
1袋(40個)
1袋(50個)
1袋(60個)
1袋(70個)
13種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ねじの呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14321740
10X110(ゼン
1袋(30個)
110
M10
オープン
¥
16,185
¥
17,804
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14321749
10X120(ゼン
1袋(30個)
120
M10
オープン
¥
17,949
¥
19,744
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14321758
10X130(ゼン
1袋(30個)
130
M10
オープン
¥
19,714
¥
21,685
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14321767
10X140(ゼン
1袋(50個)
140
M10
オープン
¥
35,934
¥
39,527
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14321776
10X150(ゼン
1袋(50個)
150
M10
オープン
¥
38,874
¥
42,761
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14321898
16X16
1袋(70個)
16
M16
オープン
¥
56,580
¥
62,238
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14321925
16X20
1袋(70個)
20
M16
オープン
¥
45,343
¥
49,877
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14321959
16X25
1袋(70個)
25
M16
オープン
¥
42,207
¥
46,428
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14321986
16X30
1袋(70個)
30
M16
オープン
¥
45,278
¥
49,806
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14322020
16X35
1袋(60個)
35
M16
オープン
¥
40,378
¥
44,416
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14322047
16X40
1袋(50個)
40
M16
オープン
¥
35,934
¥
39,527
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14322081
16X45
1袋(40個)
45
M16
オープン
¥
30,354
¥
33,389
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14322108
16X50
1袋(40個)
50
M16
オープン
¥
34,198
¥
37,618
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください