大阪魂
ジオメットステン(+)サラボルト D30
材質
ステンレス
表面処理
ジオメット
頭部形状
皿
穴の形状
十字穴
ねじの呼び
M16
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14321916
16X16
1袋(70個)
16
オープン
¥
70,856
¥
77,942
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14321950
16X20
1袋(70個)
20
オープン
¥
56,645
¥
62,310
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14321977
16X25
1袋(70個)
25
オープン
¥
52,823
¥
58,105
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14322011
16X30
1袋(70個)
30
オープン
¥
56,449
¥
62,094
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14322038
16X35
1袋(60個)
35
オープン
¥
50,485
¥
55,534
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14322065
16X40
1袋(50個)
40
オープン
¥
44,872
¥
49,359
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14322099
16X45
1袋(40個)
45
オープン
¥
37,969
¥
41,766
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14322126
16X50
1袋(40個)
50
オープン
¥
42,785
¥
47,064
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14322135
16X55(ゼン
1袋(30個)
55
オープン
¥
34,778
¥
38,256
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14322151
16X60(ゼン
1袋(30個)
60
オープン
¥
37,298
¥
41,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14322160
16X70(ゼン
1袋(30個)
70
オープン
¥
41,203
¥
45,323
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14322169
16X75(ゼン
1袋(20個)
75
オープン
¥
28,785
¥
31,664
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください