大阪魂
BSメッキステン(+)マルサラコ
材質
ステンレス
表面処理
BSメッキ
頭部形状
丸皿
穴の形状
十字穴
ねじの呼び
M4
内容量
1袋(500個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14322178
4X20
20
オープン
¥
13,358
¥
14,694
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14322187
4X30
30
オープン
¥
14,365
¥
15,802
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください