大阪魂
クロニッケルステン(+)バインドコ
材質
ステンレス
長さ(mm)
9
表面処理
黒ニッケル
頭部形状
バインド
穴の形状
十字穴
ねじの呼び
4
内容量
1袋(1000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14324165
4X9
オープン
¥
24,838
¥
27,322
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください