大阪魂
BKステン(+)サラコD5コアタマ
材質
ステンレス
長さ(mm)
35
表面処理
BKステン
頭部形状
皿
穴の形状
十字穴
ねじの呼び
M3
内容量
1袋(500個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14324899
3X35
オープン
¥
9,740
¥
10,714
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください