大阪魂
BKステン(+)サラコD6コアタマ
材質
ステンレス
表面処理
BKステン
頭部形状
皿
穴の形状
十字穴
内容量
1袋(2000個)
全6種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
5
6
7
8
10
12
ねじの呼び
M3.5
M4
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
長さ(mm)
ねじの呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14324917
3.5X5
5
M3.5
オープン
¥
18,929
¥
20,822
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14324935
3.5X6
6
M3.5
オープン
¥
16,223
¥
17,845
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14324960
3.5X8
8
M3.5
オープン
¥
13,440
¥
14,784
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14324978
3.5X10
10
M3.5
オープン
¥
14,749
¥
16,224
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14324996
3.5X12
12
M3.5
オープン
¥
16,074
¥
17,681
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14325075
4X7
7
M4
オープン
¥
10,585
¥
11,644
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください