大阪魂
クロニッケルステン(+)サラコ D6コアタマ
材質
ステンレス
表面処理
黒ニッケル
頭部形状
皿
穴の形状
十字穴
ねじの呼び
M4
全17種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
4
5
6
7
8
10
12
13
14
15
16
18
20
22
25
30
35
内容量
1袋(500個)
1袋(1000個)
1袋(2000個)
17種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14325005
4X4
1袋(2000個)
4
オープン
¥
18,389
¥
20,228
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14325030
4X5
1袋(2000個)
5
オープン
¥
10,903
¥
11,993
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14325048
4X6
1袋(2000個)
6
オープン
¥
10,025
¥
11,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14325091
4X7
1袋(2000個)
7
オープン
¥
11,407
¥
12,548
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14325109
4X8
1袋(2000個)
8
オープン
¥
10,903
¥
11,993
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14325127
4X10
1袋(2000個)
10
オープン
¥
12,285
¥
13,514
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14325161
4X12
1袋(2000個)
12
オープン
¥
14,338
¥
15,772
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14325179
4X13
1袋(1000個)
13
オープン
¥
8,449
¥
9,294
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14325197
4X14
1袋(1000個)
14
オープン
¥
8,449
¥
9,294
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14325215
4X15
1袋(1000個)
15
オープン
¥
9,952
¥
10,947
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14325240
4X16
1袋(1000個)
16
オープン
¥
10,278
¥
11,306
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14325258
4X18
1袋(1000個)
18
オープン
¥
10,809
¥
11,890
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14325276
4X20
1袋(1000個)
20
オープン
¥
11,238
¥
12,362
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14325301
4X22
1袋(500個)
22
オープン
¥
6,456
¥
7,102
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14325319
4X25
1袋(500個)
25
オープン
¥
6,800
¥
7,480
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14325337
4X30
1袋(500個)
30
オープン
¥
8,276
¥
9,104
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14325355
4X35
1袋(500個)
35
オープン
¥
9,567
¥
10,524
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください