大阪魂
ジオメットステン(+)サラコ D6コアタマ
材質
ステンレス
表面処理
ジオメット
頭部形状
皿
穴の形状
十字穴
ねじの呼び
M4
全20種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
4
5
6
7
8
10
12
13
14
15
16
18
20
22
25
30
35
40
45
50
内容量
1袋(200個)
1袋(500個)
1袋(1000個)
1袋(2000個)
20種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14325021
4X4
1袋(2000個)
4
オープン
¥
19,676
¥
21,644
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14325039
4X5
1袋(2000個)
5
オープン
¥
11,705
¥
12,876
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14325057
4X6
1袋(2000個)
6
オープン
¥
10,716
¥
11,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14325100
4X7
1袋(2000個)
7
オープン
¥
12,229
¥
13,452
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14325118
4X8
1袋(2000個)
8
オープン
¥
11,687
¥
12,856
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14325145
4X10
1袋(2000個)
10
オープン
¥
13,180
¥
14,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14325170
4X12
1袋(2000個)
12
オープン
¥
15,327
¥
16,860
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14325188
4X13
1袋(1000個)
13
オープン
¥
9,036
¥
9,940
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14325206
4X14
1袋(1000個)
14
オープン
¥
9,036
¥
9,940
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14325231
4X15
1袋(1000個)
15
オープン
¥
9,036
¥
9,940
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14325249
4X16
1袋(1000個)
16
オープン
¥
9,540
¥
10,494
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14325267
4X18
1袋(1000個)
18
オープン
¥
11,585
¥
12,744
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14325285
4X20
1袋(1000個)
20
オープン
¥
12,052
¥
13,257
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14325310
4X22
1袋(500個)
22
オープン
¥
7,165
¥
7,882
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14325328
4X25
1袋(500個)
25
オープン
¥
7,207
¥
7,928
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14325346
4X30
1袋(500個)
30
オープン
¥
8,858
¥
9,744
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14325371
4X35
1袋(500個)
35
オープン
¥
10,245
¥
11,270
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14325380
4X40
1袋(200個)
40
オープン
¥
4,658
¥
5,124
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14325389
4X45
1袋(200個)
45
オープン
¥
5,585
¥
6,144
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14325398
4X50
1袋(200個)
50
オープン
¥
6,320
¥
6,952
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください