曜日別特売

ジオメット ステン(+)サラコ D6コアタマ

ジオメット ステン(+)サラコ D6コアタマ - 大阪魂
材質ステンレスねじの種類全ねじ表面処理ジオメット頭部形状穴の形状十字穴ねじの呼びM4内容量1袋(200個)
全6種類を絞り込む
長さ(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
143254074X55(ゼン55
オープン
7,305
8,036(税込)
9日以内出荷
返品不可
143254164X60(ゼン60
オープン
8,160
8,976(税込)
9日以内出荷
返品不可
143254414X65(ゼン65
オープン
10,992
12,091(税込)
9日以内出荷
返品不可
143254594X70(ゼン70
オープン
11,700
12,870(税込)
9日以内出荷
返品不可
143254774X75(ゼン75
オープン
13,603
14,963(税込)
9日以内出荷
返品不可
143254864X80(ゼン80
オープン
20,160
22,176(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする