大阪魂
BKステン(+)サラコD8コアタマ
材質
ステンレス
表面処理
BKステン
頭部形状
皿
穴の形状
十字穴
ねじの呼び
M5
内容量
1袋(1000個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14325495
5X6
6
オープン
¥
10,903
¥
11,993
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14325520
5X7
7
オープン
¥
10,903
¥
11,993
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください