大阪魂
GB ステン(+)サラコ D10コアタマ
材質
ステンレス
長さ(mm)
60
ねじの種類
全ねじ
表面処理
GB
頭部形状
皿
穴の形状
十字穴
ねじの呼び
M6
内容量
1袋(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14325967
6X60(ゼン
オープン
¥
8,249
¥
9,074
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください