大阪魂
ジオメットステン(+)サラコ D12コアタマ
材質
ステンレス
表面処理
ジオメット
頭部形状
皿
穴の形状
十字穴
ねじの呼び
M8
全13種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
10
12
15
16
18
20
25
30
35
40
45
50
60
内容量
1袋(50個)
1袋(100個)
1袋(200個)
13種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14326019
8X10
1袋(200個)
10
オープン
¥
11,856
¥
13,042
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14326037
8X12
1袋(200個)
12
オープン
¥
12,169
¥
13,386
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14326055
8X15
1袋(200個)
15
オープン
¥
12,389
¥
13,628
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14326080
8X16
1袋(200個)
16
オープン
¥
12,745
¥
14,020
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14326098
8X18
1袋(200個)
18
オープン
¥
14,194
¥
15,613
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14326116
8X20
1袋(100個)
20
オープン
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14326141
8X25
1袋(100個)
25
オープン
¥
8,100
¥
8,910
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14326159
8X30
1袋(100個)
30
オープン
¥
8,967
¥
9,864
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14326177
8X35
1袋(100個)
35
オープン
¥
10,267
¥
11,294
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14326195
8X40
1袋(50個)
40
オープン
¥
5,647
¥
6,212
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14326220
8X45
1袋(50個)
45
オープン
¥
6,160
¥
6,776
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14326238
8X50
1袋(50個)
50
オープン
¥
6,720
¥
7,392
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14326247
8X60
1袋(50個)
60
オープン
¥
10,640
¥
11,704
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください