大阪魂
ジオメットステン(+)マルサラ D6コアタマ
材質
ステンレス
表面処理
ジオメット
頭部形状
丸皿
穴の形状
十字穴
ねじの呼び
M4
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14326256
4X6
1袋(2000個)
6
オープン
¥
17,809
¥
19,590
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14326265
4X8
1袋(2000個)
8
オープン
¥
17,923
¥
19,715
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14326281
4X10
1袋(2000個)
10
オープン
¥
19,434
¥
21,377
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14326290
4X12
1袋(2000個)
12
オープン
¥
21,505
¥
23,656
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14326299
4X15
1袋(1000個)
15
オープン
¥
12,565
¥
13,822
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14326308
4X16
1袋(1000個)
16
オープン
¥
12,965
¥
14,262
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14326317
4X18
1袋(1000個)
18
オープン
¥
14,496
¥
15,946
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14326326
4X20
1袋(1000個)
20
オープン
¥
13,843
¥
15,227
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14326335
4X25
1袋(500個)
25
オープン
¥
8,294
¥
9,123
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14326351
4X30
1袋(500個)
30
オープン
¥
9,694
¥
10,663
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14326360
4X35
1袋(500個)
35
オープン
¥
11,038
¥
12,142
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14326369
4X40
1袋(200個)
40
オープン
¥
5,120
¥
5,632
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14326378
4X45
1袋(200個)
45
オープン
¥
5,629
¥
6,192
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14326387
4X50
1袋(200個)
50
オープン
¥
6,232
¥
6,855
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧