大阪魂
ジオメットステン(+)マルサラ D8コアタマ
材質
ステンレス
表面処理
ジオメット
頭部形状
丸皿
穴の形状
十字穴
ねじの呼び
M5
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14326396
5X10
1袋(500個)
10
オープン
¥
9,236
¥
10,160
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14326405
5X12
1袋(500個)
12
オープン
¥
9,880
¥
10,868
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14326421
5X14
1袋(500個)
14
オープン
¥
10,823
¥
11,905
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14326430
5X15
1袋(500個)
15
オープン
¥
10,823
¥
11,905
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14326439
5X16
1袋(500個)
16
オープン
¥
11,309
¥
12,440
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14326448
5X18
1袋(500個)
18
オープン
¥
12,256
¥
13,482
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14326457
5X20
1袋(500個)
20
オープン
¥
12,256
¥
13,482
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14326466
5X25
1袋(400個)
25
オープン
¥
11,329
¥
12,462
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14326475
5X30
1袋(200個)
30
オープン
¥
6,445
¥
7,090
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14326491
5X35
1袋(200個)
35
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14326500
5X40
1袋(200個)
40
オープン
¥
8,354
¥
9,189
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14326509
5X45
1袋(200個)
45
オープン
¥
9,538
¥
10,492
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14326518
5X50
1袋(100個)
50
オープン
¥
5,265
¥
5,792
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14326527
5X55(ゼン
1袋(100個)
55
オープン
¥
6,854
¥
7,539
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14326536
5X60(ゼン
1袋(100個)
60
オープン
¥
7,292
¥
8,021
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14326545
5X65(ゼン
1袋(100個)
65
オープン
¥
8,212
¥
9,033
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧