大阪魂
ジオメットステン(+)マルサラコ D=10
材質
ステンレス
表面処理
ジオメット
頭部形状
丸皿
穴の形状
十字穴
ねじの呼び
M6
全9種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
10
12
15
16
20
25
30
35
40
内容量
1袋(100個)
1袋(200個)
1袋(500個)
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14326561
6X10
1袋(500個)
10
オープン
¥
14,749
¥
16,224
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14326570
6X12
1袋(500個)
12
オープン
¥
15,280
¥
16,808
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14326579
6X15
1袋(500個)
15
オープン
¥
16,643
¥
18,307
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14326588
6X16
1袋(200個)
16
オープン
¥
6,765
¥
7,442
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14326597
6X20
1袋(200個)
20
オープン
¥
7,425
¥
8,168
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14326606
6X25
1袋(200個)
25
オープン
¥
8,274
¥
9,101
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14326615
6X30
1袋(200個)
30
オープン
¥
9,365
¥
10,302
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14326631
6X35
1袋(200個)
35
オープン
¥
10,196
¥
11,216
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14326640
6X40
1袋(100個)
40
オープン
¥
5,629
¥
6,192
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください