大阪魂
ジオメット ステン(+)トラスコ D11.8
材質
ステンレス
タイプ
小頭
穴の形状
十字穴
ねじの呼び
M6
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14326850
6X6(コアタマ
1袋(500個)
6
オープン
¥
18,394
¥
20,233
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14326868
6X8(コアタマ
1袋(500個)
8
オープン
¥
16,345
¥
17,980
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14326886
6X10(コアタマ
1袋(500個)
10
オープン
¥
16,465
¥
18,112
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14326911
6X12(コアタマ
1袋(200個)
12
オープン
¥
6,867
¥
7,554
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14326929
6X16(コアタマ
1袋(200個)
16
オープン
¥
7,145
¥
7,860
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14326947
6X20(コアタマ
1袋(200個)
20
オープン
¥
7,836
¥
8,620
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14326965
6X25(コアタマ
1袋(200個)
25
オープン
¥
8,958
¥
9,854
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14326990
6X30(コアタマ
1袋(200個)
30
オープン
¥
10,578
¥
11,636
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください