大阪魂
BKステン(+)JISマルサラコ
材質
ステンレス
表面処理
BKステン
頭部形状
丸皿
穴の形状
十字穴
全7種類を絞り込む
長さ(mm)
12
16
25
30
ねじの呼び
M3
M4
M5
内容量
1袋(200個)
1袋(500個)
1袋(1000個)
1袋(2000個)
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ねじの呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14327507
3X12
1袋(2000個)
12
M3
オープン
¥
24,640
¥
27,104
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14327525
3X16
1袋(1000個)
16
M3
オープン
¥
15,132
¥
16,645
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14327550
3X25
1袋(1000個)
25
M3
オープン
¥
21,840
¥
24,024
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14327568
4X12
1袋(1000個)
12
M4
オープン
¥
41,618
¥
45,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14327586
4X16
1袋(1000個)
16
M4
オープン
¥
46,247
¥
50,872
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14327611
5X12
1袋(500個)
12
M5
オープン
¥
10,263
¥
11,289
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14327629
5X30
1袋(200個)
30
M5
オープン
¥
7,327
¥
8,060
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください