大阪魂
GB ステン(+)JISマルコ
材質
ステンレス
表面処理
茶ブロンズ
頭部形状
丸
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
29
件中 1~29件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ねじの呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14327778
3X4
1袋(3000個)
4
3
オープン
¥
19,518
¥
21,470
(税込)
翌日出荷
返品不可
14327796
3X5
1袋(3000個)
5
3
オープン
¥
20,723
¥
22,795
(税込)
翌日出荷
返品不可
14327821
3X6
1袋(3000個)
6
3
オープン
¥
19,349
¥
21,284
(税込)
翌日出荷
返品不可
14327839
3X8
1袋(2000個)
8
3
オープン
¥
13,572
¥
14,929
(税込)
翌日出荷
返品不可
14327857
3X10
1袋(2000個)
10
3
オープン
¥
14,467
¥
15,914
(税込)
翌日出荷
返品不可
14327875
3X12
1袋(2000個)
12
3
オープン
¥
15,700
¥
17,270
(税込)
翌日出荷
返品不可
14327900
3X15
1袋(1000個)
15
3
オープン
¥
7,700
¥
8,470
(税込)
翌日出荷
返品不可
14327918
4X5
1袋(2000個)
5
4
オープン
¥
22,123
¥
24,335
(税込)
翌日出荷
返品不可
14327936
4X6
1袋(2000個)
6
4
オープン
¥
19,098
¥
21,008
(税込)
翌日出荷
返品不可
14327961
4X8
1袋(1000個)
8
4
オープン
¥
10,652
¥
11,717
(税込)
翌日出荷
返品不可
14327979
4X10
1袋(1000個)
10
4
オープン
¥
11,005
¥
12,106
(税込)
翌日出荷
返品不可
14327997
4X12
1袋(1000個)
12
4
オープン
¥
12,332
¥
13,565
(税込)
翌日出荷
返品不可
14328015
4X15
1袋(1000個)
15
4
オープン
¥
14,636
¥
16,100
(税込)
翌日出荷
返品不可
14328040
4X16
1袋(1000個)
16
4
オープン
¥
14,992
¥
16,491
(税込)
翌日出荷
返品不可
14328058
4X20
1袋(500個)
20
4
オープン
¥
8,569
¥
9,426
(税込)
翌日出荷
返品不可
14328076
4X25
1袋(500個)
25
4
オープン
¥
10,169
¥
11,186
(税込)
翌日出荷
返品不可
14328101
4X30
1袋(500個)
30
4
オープン
¥
12,005
¥
13,206
(税込)
翌日出荷
返品不可
14328119
4X40
1袋(200個)
40
4
オープン
¥
8,820
¥
9,702
(税込)
翌日出荷
返品不可
14328128
4X45
1袋(200個)
45
4
オープン
¥
6,245
¥
6,870
(税込)
翌日出荷
返品不可
14328146
5X6
1袋(1000個)
6
5
オープン
¥
19,052
¥
20,957
(税込)
翌日出荷
返品不可
14328171
5X8
1袋(1000個)
8
5
オープン
¥
19,378
¥
21,316
(税込)
翌日出荷
返品不可
14328189
5X10
1袋(500個)
10
5
オープン
¥
9,965
¥
10,962
(税込)
翌日出荷
返品不可
14328207
5X12
1袋(500個)
12
5
オープン
¥
10,936
¥
12,030
(税込)
翌日出荷
返品不可
14328225
5X15
1袋(500個)
15
5
オープン
¥
12,560
¥
13,816
(税込)
翌日出荷
返品不可
14328250
5X16
1袋(500個)
16
5
オープン
¥
12,985
¥
14,284
(税込)
翌日出荷
返品不可
14328268
5X20
1袋(500個)
20
5
オープン
¥
14,207
¥
15,628
(税込)
翌日出荷
返品不可
14328286
5X25
1袋(400個)
25
5
オープン
¥
13,652
¥
15,017
(税込)
翌日出荷
返品不可
14328311
5X30
1袋(200個)
30
5
オープン
¥
7,732
¥
8,505
(税込)
翌日出荷
返品不可
14328329
5X35
1袋(200個)
35
5
オープン
¥
9,207
¥
10,128
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください