大阪魂
BKステン(+)JISマルコ
材質
ステンレス
表面処理
黒染め
頭部形状
丸
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
28
件中 1~28件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ねじの呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14327787
3X4
1袋(3000個)
4
3
オープン
¥
21,114
¥
23,225
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14327805
3X5
1袋(3000個)
5
3
オープン
¥
22,485
¥
24,734
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14327830
3X6
1袋(3000個)
6
3
オープン
¥
20,945
¥
23,040
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14327848
3X8
1袋(2000個)
8
3
オープン
¥
14,712
¥
16,183
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14327866
3X10
1袋(2000個)
10
3
オープン
¥
15,700
¥
17,270
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14327891
3X12
1袋(2000個)
12
3
オープン
¥
17,025
¥
18,728
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14327909
3X15
1袋(1000個)
15
3
オープン
¥
8,336
¥
9,170
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14327927
4X5
1袋(2000個)
5
4
オープン
¥
23,989
¥
26,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14327945
4X6
1袋(2000個)
6
4
オープン
¥
20,723
¥
22,795
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14327970
4X8
1袋(1000個)
8
4
オープン
¥
11,547
¥
12,702
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14327988
4X10
1袋(1000個)
10
4
オープン
¥
11,920
¥
13,112
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14328006
4X12
1袋(1000個)
12
4
オープン
¥
13,349
¥
14,684
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14328031
4X15
1袋(1000個)
15
4
オープン
¥
15,858
¥
17,444
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14328049
4X16
1袋(1000個)
16
4
オープン
¥
16,232
¥
17,855
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14328067
4X20
1袋(500個)
20
4
オープン
¥
9,278
¥
10,206
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14328085
4X25
1袋(500個)
25
4
オープン
¥
11,025
¥
12,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14328110
4X30
1袋(500個)
30
4
オープン
¥
13,012
¥
14,313
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14328137
4X45
1袋(200個)
45
4
オープン
¥
6,767
¥
7,444
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14328155
5X6
1袋(1000個)
6
5
オープン
¥
20,647
¥
22,712
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14328180
5X8
1袋(1000個)
8
5
オープン
¥
20,992
¥
23,091
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14328198
5X10
1袋(500個)
10
5
オープン
¥
10,814
¥
11,895
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14328216
5X12
1袋(500個)
12
5
オープン
¥
11,849
¥
13,034
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14328241
5X15
1袋(500個)
15
5
オープン
¥
13,609
¥
14,970
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14328259
5X16
1袋(500個)
16
5
オープン
¥
14,067
¥
15,474
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14328277
5X20
1袋(500個)
20
5
オープン
¥
15,392
¥
16,931
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14328295
5X25
1袋(400個)
25
5
オープン
¥
14,794
¥
16,273
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14328320
5X30
1袋(200個)
30
5
オープン
¥
8,378
¥
9,216
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14328338
5X35
1袋(200個)
35
5
オープン
¥
9,974
¥
10,971
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください