曜日別特売

BKステン+UNC(サラ(U-CUT

BKステン+UNC(サラ(U-CUT - 大阪魂
材質ステンレス表面処理BKステン頭部形状穴の形状十字穴内容量1袋(100個)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
長さ(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14328399#2-56X1/8UNC#2-561/8
オープン
7,047
7,752(税込)
9日以内出荷
返品不可
14328417#3-48X1/8UNC#3-481/8
オープン
13,254
14,579(税込)
9日以内出荷
返品不可
14328435#4-40X1/8UNC#4-401/8
オープン
8,809
9,690(税込)
9日以内出荷
返品不可
14328451#4-40X3/16UNC#4-403/16
オープン
5,140
5,654(税込)
9日以内出荷
返品不可
14328487#6-32X3/16UNC#6-323/16
オープン
6,609
7,270(税込)
9日以内出荷
返品不可
143285911/4-20X3/8UNC1/4-203/8
オープン
17,640
19,404(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする