大阪魂
20ヤマステン(+)UNC(FLAT
材質
ステンレス
頭部形状
平
1インチ当たり山数
20山
穴の形状
十字穴
ねじの呼び
UNC1/4
長さ(inch)
4"1/2
内容量
1袋(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14328636
1/4X4"1/2
オープン
¥
74,574
¥
82,031
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください