曜日別特売

GB SUS+ナベコ(ホソメP0.5

GB SUS+ナベコ(ホソメP0.5 - 大阪魂GB SUS+ナベコ(ホソメP0.5 - 大阪魂GB SUS+ナベコ(ホソメP0.5 - 大阪魂
十字穴番号2呼び径4寸法d(mm)4.15山数(25.4mmに付き)16寸法Q(mm)2.13寸法m(mm)4.3寸法dk(mm)8.3寸法k+f(mm)2.5内容量1袋(500個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
143292754X2525
オープン
21,847
24,032(税込)
9日以内出荷
返品不可
143292914X3030
オープン
28,445
31,290(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする