大阪魂
GB SUS+サラコ(ホソメP1.0
材質
SUS
表面処理
GB
頭部形状
皿
ピッチP(mm)
1.0(細目)
穴の形状
十字穴
ねじの呼び
M8
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14329537
8X12
1袋(200個)
12
オープン
¥
14,889
¥
16,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14329555
8X16
1袋(200個)
16
オープン
¥
15,372
¥
16,909
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14329580
8X20
1袋(100個)
20
オープン
¥
8,652
¥
9,517
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14329598
8X25
1袋(100個)
25
オープン
¥
9,707
¥
10,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14329616
8X30
1袋(100個)
30
オープン
¥
10,734
¥
11,807
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください