大阪魂
BK SUS+サラコ(ホソメ P1.0
材質
SUS
表面処理
BKSUS
頭部形状
皿
ピッチP(mm)
1.0(細目)
穴の形状
十字穴
ねじの呼び
M8
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14329546
8X12
1袋(200個)
12
オープン
¥
16,134
¥
17,747
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14329571
8X16
1袋(200個)
16
オープン
¥
16,654
¥
18,319
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14329589
8X20
1袋(100個)
20
オープン
¥
9,427
¥
10,370
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14329607
8X25
1袋(100個)
25
オープン
¥
10,547
¥
11,602
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14329625
8X30
1袋(100個)
30
オープン
¥
11,574
¥
12,731
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください