大阪魂
GB ステン+サラコ(ホソメP1.25
材質
ステンレス
表面処理
GB
頭部形状
皿
ピッチP(mm)
1.25(細目)
穴の形状
十字穴
ねじの呼び
M10
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14329641
10X16
16
オープン
¥
7,654
¥
8,419
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14329659
10X20
20
オープン
¥
7,467
¥
8,214
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14329677
10X25
25
オープン
¥
8,447
¥
9,292
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14329695
10X30
30
オープン
¥
9,054
¥
9,959
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14329720
10X35
35
オープン
¥
9,987
¥
10,986
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14329738
10X40
40
オープン
¥
10,874
¥
11,961
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14329756
10X45
45
オープン
¥
11,574
¥
12,731
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14329781
10X50
50
オープン
¥
12,414
¥
13,655
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください