大阪魂
BKステン+サラコ(ホソメP1.25
材質
ステンレス
表面処理
BKステン
頭部形状
皿
ピッチP(mm)
1.25(細目)
穴の形状
十字穴
ねじの呼び
M10
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14329650
10X16
16
オープン
¥
8,354
¥
9,189
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14329668
10X20
20
オープン
¥
8,074
¥
8,881
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14329686
10X25
25
オープン
¥
9,054
¥
9,959
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14329711
10X30
30
オープン
¥
9,847
¥
10,832
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14329729
10X35
35
オープン
¥
10,874
¥
11,961
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14329747
10X40
40
オープン
¥
11,807
¥
12,988
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14329765
10X45
45
オープン
¥
12,600
¥
13,860
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14329790
10X50
50
オープン
¥
13,347
¥
14,682
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください