大阪魂
24ヤマステン(-)UNC(FLAT
材質
ステンレス
頭部形状
平
1インチ当たり山数
24山
穴の形状
すりわり
ねじの呼び
UNC#10
内容量
1袋(100個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(inch)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14333719
#10X1"1/4
1"1/4
オープン
¥
24,920
¥
27,412
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14333728
#10X1"1/2
1"1/2
オープン
¥
28,374
¥
31,211
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください