大阪魂
GB ステン(+-)バインドコ
材質
ステンレス
表面処理
GBメッキ
頭部形状
バインド
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ねじの呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14333850
3X6
1袋(2000個)
6
3
オープン
¥
11,705
¥
12,876
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14333859
3X8
1袋(2000個)
8
3
オープン
¥
12,265
¥
13,492
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14333868
3X10
1袋(2000個)
10
3
オープン
¥
12,883
¥
14,171
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14333877
3X12
1袋(2000個)
12
3
オープン
¥
13,983
¥
15,381
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14333886
3X20
1袋(1000個)
20
3
オープン
¥
9,447
¥
10,392
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14333895
4X6
1袋(1000個)
6
4
オープン
¥
9,223
¥
10,145
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14333911
4X8
1袋(1000個)
8
4
オープン
¥
9,392
¥
10,331
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14333920
4X10
1袋(1000個)
10
4
オープン
¥
10,007
¥
11,008
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14333929
4X12
1袋(1000個)
12
4
オープン
¥
10,978
¥
12,076
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください