大阪魂
クローム(+)Aナベ
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
十字穴番号
呼び径
寸法d(mm)
山数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14334008
2X14
1袋(3000個)
14
1
2
2.1
(25.4mmに付き)32
オープン
¥
15,765
¥
17,342
(税込)
31日以内出荷
返品不可
14334699
3.5X70
1袋(350個)
70
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
16,607
¥
18,268
(税込)
翌日出荷
返品不可
14334769
4X9
1袋(1600個)
9
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
11,725
¥
12,898
(税込)
51日以内出荷
返品不可
14335085
4X38
1袋(600個)
38
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
12,412
¥
13,653
(税込)
翌日出荷
返品不可
14335600
5X32
1袋(500個)
32
2
5
5.2
(25.4mmに付き)12
オープン
¥
11,678
¥
12,846
(税込)
31日以内出荷
返品不可
14336406
8X55
1袋(120個)
55
3
8
8.2
(25.4mmに付き)9
オープン
¥
20,618
¥
22,680
(税込)
翌日出荷
返品不可
14336440
8X60
1袋(100個)
60
3
8
8.2
(25.4mmに付き)9
オープン
¥
18,445
¥
20,290
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧