大阪魂
GB(+)Aナベ
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
十字穴番号
呼び径
寸法d(mm)
山数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14334017
2X14
1袋(3000個)
14
1
2
2.1
(25.4mmに付き)32
オープン
¥
9,800
¥
10,780
(税込)
32日以内出荷
返品不可
14334051
2X16
1袋(2500個)
16
1
2
2.1
(25.4mmに付き)32
オープン
¥
9,872
¥
10,859
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14334708
3.5X70
1袋(350個)
70
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
9,358
¥
10,294
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14334778
4X9
1袋(1600個)
9
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
5,840
¥
6,424
(税込)
52日以内出荷
返品不可
14334961
4X22
1袋(800個)
22
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
4,787
¥
5,266
(税込)
32日以内出荷
返品不可
14335101
4X38
1袋(600個)
38
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
6,856
¥
7,542
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14335609
5X32
1袋(500個)
32
2
5
5.2
(25.4mmに付き)12
オープン
¥
6,787
¥
7,466
(税込)
32日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧