大阪魂
3カステンコ(+)Aサラ
十字穴番号
2
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
呼び径
寸法d(mm)
山数
寸法Q(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14336860
3X22
1袋(1400個)
22
3
3.1
(25.4mmに付き)24
1.43
オープン
¥
10,494
¥
11,543
(税込)
52日以内出荷
返品不可
14337271
4X23
1袋(800個)
23
4
4.15
(25.4mmに付き)16
2.33
オープン
¥
8,529
¥
9,382
(税込)
32日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧