大阪魂
ダクロ(+)Aマルサラ
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
十字穴番号
呼び径
寸法d(mm)
山数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14338278
2X6
1袋(8000個)
6
1
2
2.1
(25.4mmに付き)32
オープン
¥
17,174
¥
18,891
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14338287
2X8
1袋(6000個)
8
1
2
2.1
(25.4mmに付き)32
オープン
¥
13,723
¥
15,095
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14338348
3X8
1袋(2200個)
8
2
3
3.1
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14338357
3X12
1袋(2500個)
12
2
3
3.1
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
7,563
¥
8,319
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14338375
3X14
1袋(2200個)
14
2
3
3.1
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
7,845
¥
8,630
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14338391
3X18
1袋(1600個)
18
2
3
3.1
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
6,616
¥
7,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14338400
3X20
1袋(1500個)
20
2
3
3.1
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
6,203
¥
6,823
(税込)
52日以内出荷
返品不可
14338409
3X25
1袋(1200個)
25
2
3
3.1
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
5,836
¥
6,420
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14338427
3.5X8
1袋(3000個)
8
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
11,985
¥
13,184
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14338436
3.5X20
1袋(1200個)
20
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
5,972
¥
6,569
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14338445
3.5X25
1袋(1000個)
25
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
5,825
¥
6,408
(税込)
52日以内出荷
返品不可
14338628
4X33
1袋(500個)
33
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
5,083
¥
5,591
(税込)
52日以内出荷
返品不可
14338646
4X35
1袋(500個)
35
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
5,083
¥
5,591
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14338680
4X45
1袋(500個)
45
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
6,716
¥
7,388
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14338707
5X10
1袋(900個)
10
2
5
5.2
(25.4mmに付き)12
オープン
¥
9,225
¥
10,148
(税込)
52日以内出荷
返品不可
14338890
6X16
1袋(450個)
16
3
6
6.2
(25.4mmに付き)10
オープン
¥
7,149
¥
7,864
(税込)
52日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧