大阪魂
ニッケル(+)Aマルサラ
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
十字穴番号
呼び径
寸法d(mm)
山数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14338305
2X10
1袋(5000個)
10
1
2
2.1
(25.4mmに付き)32
オープン
¥
13,300
¥
14,630
(税込)
52日以内出荷
返品不可
14338549
4X18
1袋(1000個)
18
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
6,507
¥
7,158
(税込)
52日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧