大阪魂
クローム(+)Aトラス
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
十字穴番号
呼び径
寸法d(mm)
山数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14339215
3X22
1袋(1200個)
22
1
3
3.1
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
11,012
¥
12,113
(税込)
52日以内出荷
返品不可
14339748
4X9
1袋(1500個)
9
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
14,912
¥
16,403
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14340439
4.5X60
1袋(250個)
60
2
4.5
4.65
(25.4mmに付き)14
オープン
¥
12,012
¥
13,213
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14340466
4.5X70
1袋(250個)
70
2
4.5
4.65
(25.4mmに付き)14
オープン
¥
14,818
¥
16,300
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14341096
6X18
1袋(300個)
18
3
6
6.2
(25.4mmに付き)10
オープン
¥
7,458
¥
8,204
(税込)
52日以内出荷
返品不可
14341385
8X25
1袋(180個)
25
3
8
8.2
(25.4mmに付き)9
オープン
¥
22,883
¥
25,171
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧