曜日別特売

GB(+)Aトラス

GB(+)Aトラス - 大阪魂GB(+)Aトラス - 大阪魂GB(+)Aトラス - 大阪魂
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
十字穴番号
呼び径
寸法d(mm)
山数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
143392313X221袋(1200個)22133.1(25.4mmに付き)24
オープン
6,005
6,606(税込)
52日以内出荷
返品不可
143397574X91袋(1500個)9244.15(25.4mmに付き)16
オープン
7,563
8,319(税込)
翌々日出荷
返品不可
143402814X751袋(200個)75244.15(25.4mmに付き)16
オープン
6,069
6,676(税込)
32日以内出荷
返品不可
143404484.5X601袋(250個)6024.54.65(25.4mmに付き)14
オープン
6,832
7,515(税込)
翌々日出荷
返品不可
143404754.5X701袋(250個)7024.54.65(25.4mmに付き)14
オープン
8,425
9,268(税込)
翌々日出荷
返品不可
143408685X651袋(180個)65255.2(25.4mmに付き)12
オープン
4,227
4,650(税込)
32日以内出荷
返品不可
143408955X701袋(180個)70255.2(25.4mmに付き)12
オープン
3,476
3,824(税込)
32日以内出荷
返品不可
143411056X181袋(300個)18366.2(25.4mmに付き)10
オープン
5,060
5,566(税込)
52日以内出荷
返品不可
143412976X551袋(150個)55366.2(25.4mmに付き)10
オープン
5,687
6,256(税込)
52日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする