大阪魂
クロニッケル(+)Aトラス
全74種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
6
8
10
12
13
14
15
16
18
20
22
23
25
28
30
32
35
40
45
50
55
60
65
70
75
十字穴番号
2
3
寸法d(mm)
3.65
4.15
5.2
6.2
内容量
選択してください
1袋(180個)
1袋(200個)
1袋(230個)
1袋(250個)
1袋(300個)
1袋(350個)
1袋(400個)
1袋(450個)
1袋(500個)
1袋(600個)
1袋(700個)
1袋(800個)
1袋(900個)
1袋(1000個)
1袋(1200個)
1袋(1400個)
1袋(1500個)
1袋(1600個)
1袋(1800個)
1袋(2000個)
1袋(2500個)
74種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
十字穴番号
呼び径
寸法d(mm)
山数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14339310
3.5X6
1袋(2500個)
6
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
19,320
¥
21,252
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14339328
3.5X8
1袋(2000個)
8
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
12,676
¥
13,944
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14339346
3.5X10
1袋(1800個)
10
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
12,180
¥
13,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14339371
3.5X12
1袋(1600個)
12
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
11,143
¥
12,257
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14339389
3.5X13
1袋(1400個)
13
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
11,292
¥
12,421
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14339407
3.5X14
1袋(1400個)
14
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
11,292
¥
12,421
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14339425
3.5X15
1袋(1200個)
15
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
9,678
¥
10,646
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14339459
3.5X16
1袋(1200個)
16
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
9,678
¥
10,646
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14339477
3.5X18
1袋(1000個)
18
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
8,963
¥
9,859
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14339495
3.5X20
1袋(1000個)
20
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
8,963
¥
9,859
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14339511
3.5X22
1袋(900個)
22
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
9,400
¥
10,340
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14339529
3.5X25
1袋(800個)
25
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
8,356
¥
9,192
(税込)
52日以内出荷
返品不可
14339547
3.5X30
1袋(600個)
30
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
8,083
¥
8,891
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14339581
3.5X35
1袋(500個)
35
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
8,145
¥
8,960
(税込)
52日以内出荷
返品不可
14339599
3.5X40
1袋(600個)
40
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
12,114
¥
13,325
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14339617
3.5X45
1袋(500個)
45
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
12,463
¥
13,709
(税込)
32日以内出荷
返品不可
14339635
3.5X50
1袋(450個)
50
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
13,265
¥
14,592
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14339660
3.5X60
1袋(300個)
60
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
13,283
¥
14,611
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14339678
4X6
1袋(1600個)
6
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
14,876
¥
16,364
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14339721
4X8
1袋(1500個)
8
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
11,580
¥
12,738
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14339800
4X12
1袋(1200個)
12
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
10,540
¥
11,594
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14339827
4X13
1袋(1200個)
13
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
11,918
¥
13,110
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14339845
4X14
1袋(1000個)
14
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
9,932
¥
10,925
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14339870
4X15
1袋(1000個)
15
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
9,932
¥
10,925
(税込)
32日以内出荷
返品不可
14339888
4X16
1袋(900個)
16
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
8,938
¥
9,832
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14339915
4X18
1袋(800個)
18
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
32日以内出荷
返品不可
14339958
4X22
1袋(700個)
22
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
9,234
¥
10,157
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14339976
4X25
1袋(600個)
25
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
7,914
¥
8,705
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14340010
4X28
1袋(500個)
28
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
7,678
¥
8,446
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14340028
4X30
1袋(500個)
30
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
7,678
¥
8,446
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14340071
4X32
1袋(400個)
32
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
7,069
¥
7,776
(税込)
32日以内出荷
返品不可
14340098
4X35
1袋(400個)
35
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
7,069
¥
7,776
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14340125
4X40
1袋(500個)
40
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
10,227
¥
11,250
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14340159
4X45
1袋(450個)
45
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
10,585
¥
11,644
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14340186
4X50
1袋(400個)
50
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
10,820
¥
11,902
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14340211
4X55
1袋(350個)
55
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
11,903
¥
13,093
(税込)
32日以内出荷
返品不可
14340229
4X60
1袋(300個)
60
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
11,663
¥
12,829
(税込)
32日以内出荷
返品不可
14340247
4X65
1袋(250個)
65
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
10,940
¥
12,034
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14340265
4X70
1袋(250個)
70
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
12,549
¥
13,804
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14340299
4X75
1袋(200個)
75
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
11,316
¥
12,448
(税込)
32日以内出荷
返品不可
14340500
5X8
1袋(800個)
8
2
5
5.2
(25.4mmに付き)12
オープン
¥
9,969
¥
10,966
(税込)
32日以内出荷
返品不可
14340518
5X10
1袋(800個)
10
2
5
5.2
(25.4mmに付き)12
オープン
¥
9,020
¥
9,922
(税込)
32日以内出荷
返品不可
14340536
5X12
1袋(700個)
12
2
5
5.2
(25.4mmに付き)12
オープン
¥
8,129
¥
8,942
(税込)
32日以内出荷
返品不可
14340561
5X14
1袋(600個)
14
2
5
5.2
(25.4mmに付き)12
オープン
¥
7,640
¥
8,404
(税込)
32日以内出荷
返品不可
14340579
5X15
1袋(600個)
15
2
5
5.2
(25.4mmに付き)12
オープン
¥
7,640
¥
8,404
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14340606
5X16
1袋(500個)
16
2
5
5.2
(25.4mmに付き)12
オープン
¥
6,367
¥
7,004
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14340631
5X18
1袋(450個)
18
2
5
5.2
(25.4mmに付き)12
オープン
¥
6,483
¥
7,131
(税込)
32日以内出荷
返品不可
14340649
5X20
1袋(450個)
20
2
5
5.2
(25.4mmに付き)12
オープン
¥
6,483
¥
7,131
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14340667
5X22
1袋(600個)
22
2
5
5.2
(25.4mmに付き)12
オープン
¥
9,634
¥
10,597
(税込)
32日以内出荷
返品不可
14340685
5X23
1袋(500個)
23
2
5
5.2
(25.4mmに付き)12
オープン
¥
8,029
¥
8,832
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧