大阪魂
ジオメット(+)Aトラス
十字穴番号
2
呼び径
4
寸法d(mm)
4.15
山数
(25.4mmに付き)16
寸法Q(mm)
2.13
寸法k(mm)
2.5
寸法m(mm)
4.3
寸法dk(mm)
9.4
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14339687
4X6
1袋(1600個)
6
オープン
¥
10,349
¥
11,384
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14339730
4X8
1袋(1500個)
8
オープン
¥
8,052
¥
8,857
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14339775
4X10
1袋(1200個)
10
オープン
¥
6,720
¥
7,392
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14339809
4X12
1袋(1200個)
12
オープン
¥
7,360
¥
8,096
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14339897
4X16
1袋(900個)
16
オープン
¥
6,243
¥
6,867
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14339940
4X20
1袋(700個)
20
オープン
¥
5,463
¥
6,009
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14339985
4X25
1袋(600個)
25
オープン
¥
5,523
¥
6,075
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14340037
4X30
1袋(500個)
30
オープン
¥
5,345
¥
5,880
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14340107
4X35
1袋(400個)
35
オープン
¥
4,929
¥
5,422
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14340141
4X40
1袋(500個)
40
オープン
¥
7,094
¥
7,803
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14340168
4X45
1袋(450個)
45
オープン
¥
7,356
¥
8,092
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧