大阪魂
グリーン(+)Aトラス
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
十字穴番号
呼び径
寸法d(mm)
山数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14340046
4X32
1袋(400個)
32
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
3,809
¥
4,190
(税込)
32日以内出荷
返品不可
14341130
6X18
1袋(300個)
18
3
6
6.2
(25.4mmに付き)10
オープン
¥
5,060
¥
5,566
(税込)
52日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧