曜日別特売

クロメート(+)Aバインド

クロメート(+)Aバインド - 大阪魂クロメート(+)Aバインド - 大阪魂クロメート(+)Aバインド - 大阪魂
全6種類を絞り込む
長さ(mm)
内容量
6種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
十字穴番号
呼び径
寸法d(mm)
山数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
143414102X41袋(8000個)4122.1(25.4mmに付き)32
オープン
15,158
16,674(税込)
32日以内出荷
返品不可
143415773X91袋(1800個)9233.1(25.4mmに付き)24
オープン
4,387
4,826(税込)
32日以内出荷
返品不可
143417173X401袋(500個)40233.1(25.4mmに付き)24
オープン
4,369
4,806(税込)
32日以内出荷
返品不可
143419183.5X501袋(450個)5023.53.65(25.4mmに付き)18
オープン
6,176
6,794(税込)
32日以内出荷
返品不可
143422595X101袋(800個)10255(25.4mmに付き)12
オープン
5,587
6,146(税込)
32日以内出荷
返品不可
143424086X141袋(400個)14366(25.4mmに付き)10
オープン
5,049
5,554(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする