大阪魂
クローム(+)Aバインド
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
十字穴番号
呼び径
寸法d(mm)
山数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14341419
2X4
1袋(8000個)
4
1
2
2.1
(25.4mmに付き)32
オープン
¥
28,374
¥
31,211
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14341586
3X9
1袋(1800個)
9
2
3
3.1
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
10,854
¥
11,939
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14341726
3X40
1袋(500個)
40
2
3
3.1
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
32日以内出荷
返品不可
14341927
3.5X50
1袋(450個)
50
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
11,056
¥
12,162
(税込)
32日以内出荷
返品不可
14342417
6X14
1袋(400個)
14
3
6
6
(25.4mmに付き)10
オープン
¥
9,272
¥
10,199
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧