大阪魂
GB(+)Aバインド
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
十字穴番号
呼び径
寸法d(mm)
山数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14341428
2X4
1袋(8000個)
4
1
2
2.1
(25.4mmに付き)32
オープン
¥
17,847
¥
19,632
(税込)
32日以内出荷
返品不可
14341595
3X9
1袋(1800個)
9
2
3
3.1
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
5,445
¥
5,990
(税込)
32日以内出荷
返品不可
14341735
3X40
1袋(500個)
40
2
3
3.1
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
5,434
¥
5,977
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14341936
3.5X50
1袋(450個)
50
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
7,720
¥
8,492
(税込)
32日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧