大阪魂
スズコバ(+)Aバインド
全92種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
4
5
6
8
9
10
12
13
14
15
16
18
20
22
25
30
35
40
45
50
60
70
75
寸法d(mm)
選択してください
2.1
2.7
3.1
3.65
4.15
4.65
5
6
内容量
選択してください
1袋(150個)
1袋(180個)
1袋(200個)
1袋(250個)
1袋(300個)
1袋(350個)
1袋(400個)
1袋(450個)
1袋(500個)
1袋(600個)
1袋(700個)
1袋(800個)
1袋(900個)
1袋(1000個)
1袋(1200個)
1袋(1400個)
1袋(1500個)
1袋(1600個)
1袋(1800個)
1袋(2000個)
1袋(2200個)
1袋(2500個)
1袋(3000個)
1袋(3500個)
1袋(4000個)
1袋(5000個)
1袋(6000個)
1袋(7000個)
1袋(8000個)
92種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
十字穴番号
呼び径
寸法d(mm)
山数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14341446
2X4
1袋(8000個)
4
1
2
2.1
(25.4mmに付き)32
オープン
¥
22,849
¥
25,134
(税込)
32日以内出荷
返品不可
14341455
2X5
1袋(7000個)
5
1
2
2.1
(25.4mmに付き)32
オープン
¥
19,732
¥
21,705
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14341471
2X6
1袋(6000個)
6
1
2
2.1
(25.4mmに付き)32
オープン
¥
16,914
¥
18,605
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14341480
2X8
1袋(5000個)
8
1
2
2.1
(25.4mmに付き)32
オープン
¥
14,280
¥
15,708
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14341489
2X10
1袋(4000個)
10
1
2
2.1
(25.4mmに付き)32
オープン
¥
11,985
¥
13,184
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14341498
2.6X5
1袋(4000個)
5
1
2.6
2.7
(25.4mmに付き)28
オープン
¥
12,472
¥
13,719
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14341507
2.6X6
1袋(3500個)
6
1
2.6
2.7
(25.4mmに付き)28
オープン
¥
10,585
¥
11,644
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14341516
2.6X8
1袋(3000個)
8
1
2.6
2.7
(25.4mmに付き)28
オープン
¥
9,465
¥
10,412
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14341525
2.6X10
1袋(2500個)
10
1
2.6
2.7
(25.4mmに付き)28
オープン
¥
8,052
¥
8,857
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14341541
2.6X12
1袋(2000個)
12
1
2.6
2.7
(25.4mmに付き)28
オープン
¥
7,805
¥
8,586
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14341550
2.6X16
1袋(1500個)
16
1
2.6
2.7
(25.4mmに付き)28
オープン
¥
7,029
¥
7,732
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14341559
3X6
1袋(2200個)
6
2
3
3.1
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
8,974
¥
9,871
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14341568
3X8
1袋(1800個)
8
2
3
3.1
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
7,560
¥
8,316
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14341620
3X9
1袋(1800個)
9
2
3
3.1
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
8,705
¥
9,576
(税込)
32日以内出荷
返品不可
14341629
3X10
1袋(1800個)
10
2
3
3.1
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
7,763
¥
8,539
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14341638
3X12
1袋(2200個)
12
2
3
3.1
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
10,760
¥
11,836
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14341647
3X14
1袋(2000個)
14
2
3
3.1
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
10,305
¥
11,336
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14341656
3X16
1袋(1800個)
16
2
3
3.1
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
9,847
¥
10,832
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14341665
3X18
1袋(1500個)
18
2
3
3.1
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
9,074
¥
9,981
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14341681
3X20
1袋(1400個)
20
2
3
3.1
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
7,736
¥
8,510
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14341690
3X25
1袋(1000個)
25
2
3
3.1
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
6,676
¥
7,344
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14341699
3X30
1袋(800個)
30
2
3
3.1
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
6,407
¥
7,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14341708
3X35
1袋(700個)
35
2
3
3.1
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
8,305
¥
9,136
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14341760
3X40
1袋(500個)
40
2
3
3.1
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
32日以内出荷
返品不可
14341769
3X50
1袋(600個)
50
2
3
3.1
(25.4mmに付き)24
オープン
¥
11,918
¥
13,110
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14341778
3.5X6
1袋(2500個)
6
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
16,312
¥
17,943
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14341787
3.5X8
1袋(2000個)
8
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
11,574
¥
12,731
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14341796
3.5X10
1袋(1800個)
10
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
10,418
¥
11,460
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14341805
3.5X12
1袋(1600個)
12
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
10,349
¥
11,384
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14341821
3.5X14
1袋(1400個)
14
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
9,709
¥
10,680
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14341830
3.5X16
1袋(1200個)
16
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
8,378
¥
9,216
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14341839
3.5X18
1袋(1000個)
18
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
7,216
¥
7,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14341848
3.5X20
1袋(1000個)
20
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
7,327
¥
8,060
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14341857
3.5X25
1袋(800個)
25
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
6,707
¥
7,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14341866
3.5X30
1袋(600個)
30
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
6,300
¥
6,930
(税込)
32日以内出荷
返品不可
14341891
3.5X35
1袋(500個)
35
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
6,465
¥
7,112
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14341900
3.5X40
1袋(600個)
40
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
9,185
¥
10,104
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14341909
3.5X45
1袋(500個)
45
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
9,036
¥
9,940
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14341961
3.5X50
1袋(450個)
50
2
3.5
3.65
(25.4mmに付き)18
オープン
¥
8,843
¥
9,727
(税込)
32日以内出荷
返品不可
14341970
4X6
1袋(1600個)
6
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
11,858
¥
13,044
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14341979
4X8
1袋(1500個)
8
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
9,592
¥
10,551
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14341988
4X10
1袋(1200個)
10
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
7,796
¥
8,576
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14341997
4X12
1袋(1200個)
12
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
8,400
¥
9,240
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14342006
4X13
1袋(1200個)
13
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
9,465
¥
10,412
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14342015
4X14
1袋(1000個)
14
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
7,887
¥
8,676
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14342031
4X15
1袋(1000個)
15
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
7,887
¥
8,676
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14342040
4X16
1袋(900個)
16
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
6,729
¥
7,402
(税込)
32日以内出荷
返品不可
14342049
4X18
1袋(800個)
18
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
6,714
¥
7,385
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14342058
4X20
1袋(700個)
20
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
5,594
¥
6,153
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14342067
4X22
1袋(700個)
22
2
4
4.15
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
6,392
¥
7,031
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧