大阪魂
GB(+)Aサラ D=5コアタマ
十字穴番号
1
寸法k(mm)
1.3
寸法dk(mm)
5
ねじの呼び
3
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14342539
3X6
1袋(3500個)
6
オープン
¥
10,652
¥
11,717
(税込)
51日以内出荷
返品不可
14342548
3X8
1袋(2500個)
8
オープン
¥
6,278
¥
6,906
(税込)
31日以内出荷
返品不可
14342557
3X10
1袋(2200個)
10
オープン
¥
5,729
¥
6,302
(税込)
31日以内出荷
返品不可
14342566
3X12
1袋(2500個)
12
オープン
¥
6,885
¥
7,574
(税込)
31日以内出荷
返品不可
14342591
3X16
1袋(2000個)
16
オープン
¥
7,207
¥
7,928
(税込)
51日以内出荷
返品不可
14342609
3X20
1袋(1500個)
20
オープン
¥
5,896
¥
6,486
(税込)
51日以内出荷
返品不可
14342618
3X25
1袋(1200個)
25
オープン
¥
5,276
¥
5,804
(税込)
31日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧